TCT žaga za vrtanje z enodelnim HM koncem, 80 mm

Št. art.: 4932479055
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
    Vrsta izdelka Žage za luknje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932479055
    EAN/GTIN 4058546368494
    Številka proizvajalca 4932479055
    L-število L00800 2482

    Opis

    Opis:

    • Karbidni zobje omogočajo najboljšo zmogljivost, hitrost in 10-krat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s standardnimi bimetalnimi žagami za luknje
    • Zobe je mogoče ponovno nabrusiti
    • Zelo velika 25 mm globina rezanja za vrtanje v pločevino in cevi
    • Enodelna konstrukcija z visoko koncentričnostjo in zmanjšanimi vibracijami za natančno vrtanje
    • Omejevalnik globine preprečuje pretirano vrtanje za največjo varnost
    • Izmetna vzmet za enostavno odstranjevanje jedra vrtalnika, ki preprečuje zatikanje in prihrani čas
    • Nosilec s 3-površinskim držalom za zanesljiv oprijem v vpenjalu vrtalnika in najboljši prenos moči
    • 16-76 mm z 10 mm nastavkom in > 80 mm s 13 mm nastavkom za 3 površine
    • Zamenljiva sredinska vrtalka in vzmet za izmetavanje
    • Uporaba hladilne tekočine podaljša življenjsko dobo žage za vrtanje
    • Rezalno olje je primerno za kovine, terpentin za aluminij, voda za plastiko in suho vrtanje za litino
    • Primerno za vrtanje v jeklo (1200 N/mm) do 4 mm, nerjavno jeklo do 2 mm, aluminij, cink, litino, baker, steklena vlakna in plastiko

    Lastnosti:

    • Maksimalna globina reza: 25
    • Maks. Globina reza [mm]: 25
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: Žaga za vrtanje TCT 80mm - 1 kos

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico