Disk za rezanje kovin PRO+ INOX 115 mm, 10 x SCS41 1 mm v kovinski škatli

Št. art.: 4932478997
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932478997
    EAN/GTIN 4058546362799
    Številka proizvajalca 4932478997

    Opis

    Opis:

    • Uporaba: Visokokakovostni zelo tanki rezalni krožniki za jeklo, ki ne vsebujejo jekla in žvepla
    • Idealno za rezanje nerjavnega jekla (razen 350 x 4 mm), kislinsko odpornega jekla, Hardoxa, litega železa, vzmetnega jekla, mehkega jekla in orodnega jekla
    • Vrste: 50 % večja hitrost rezanja in 50 % manj prahu v primerjavi s standardnimi 3 mm diski
    • Manjša obraba materiala
    • * Enota naročila 50 kosov

    Lastnosti:

    • Premer svedra [mm]: 22,2
    • Premer diska: 115
    • Vsebina pakiranja: 10
    • Varianta izdelka: Cut.W Pro+ SCS 41 115 x 1,0 mm MetalBox - 10 kosov
    • Premer diska [mm]: 115

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico