Podaljšek za delavniški voziček, za delavniški voziček 117 cm / 46″.

Št. art.: 4932478854
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932478854
EAN/GTIN 4058546361365
Številka proizvajalca 4932478854
L-število L00800 2408

Opis

Opis:

  • Predali z mehkim zapiranjem in nosilnostjo 45 kg
  • Vsak predal je opremljen z nedrsečo podlogo, ki je
  • Ločeno zaklenljiv predal za varno shranjevanje dragocenosti, kot so mobilni telefoni, ključi ali dokumenti
  • Vogali z gumijastimi odbijači za zaščito pred poškodbami
  • Magnetni 240-voltni električni razdelilnik omogoča polnjenje akumulatorjev neposredno na delavniškem vozičku
  • Perforirana plošča s kavlji in držali za orodje za enostaven dostop do najpogosteje uporabljenih orodij

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: STC46-1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico