Priključek za delavniški voziček, za delavniški voziček 78 cm / 30″.

Št. art.: 4932478850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932478850
EAN/GTIN 4058546361327
Številka proizvajalca 4932478850

Opis

Opis:

  • Predali z mehkim zapiranjem in nosilnostjo 45 kg
  • Posamezna ključavnica predala preprečuje nenamerno odpiranje
  • Vsak predal je opremljen z nedrsečo podlogo, ki je
  • Robovi iz ABS z odbijači ščitijo pred poškodbami
  • Stranski predali za shranjevanje steklenic in pločevink

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: STC30-1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico