Nivojska niveleta dvojni T-profil 60 cm magn.

Št. art.: 4932478565
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
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932478565
EAN/GTIN 4058546347581
Številka proizvajalca 4932478565
L-število L00800 2723

Opis

Opis:

  • Lahek, ojačan aluminijast okvir
  • Magnetna podlaga omogoča uporabo obeh rok pri delu, ko je nivelir mogoče pritrditi na kovino
  • Točnost merjenja je 0,029° (0,5 mm/m) v normalnem in obratnem položaju
  • Oznake za enostavno branje pri naklonu 1 in 2 stopnji
  • Sistem libel z visokim kontrastom za optimalno čitljivost
  • Gumeni končni pokrovčki, ki absorbirajo udarce

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Magnetni nivelir I-Beam - 60 cm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico