Sveder za beton SDS+ MX4 5,5X215 - 1 KOS

Št. art.: 4932478469
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
    Vrsta izdelka Sveder za kamen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932478469
    EAN/GTIN 4058546346607
    Številka proizvajalca 4932478469

    Opis

    Opis:

    • Štirje simetrični 90° rezalni robovi zagotavljajo okrogle luknje za optimalno vgradnjo čepov
    • 4-spiralna geometrija z veliko prostornino spirale za optimalen transport prahu
    • Centrična konica za enostavno in natančno vrtanje
    • Varjen, enodelni HM element pri Ø 5-10 mm
    • Večji spiralni vstopni kanal zagotavlja hitrejši potek vrtanja
    • Več karbida za daljšo življenjsko dobo, zlasti konice Svedera
    • 4 pogonski zobje Breaker Points za večjo hitrost vrtanja
    • Povečane ojačitvene fazone za daljšo življenjsko dobo v primeru udarcev z ojačitvijo
    • Nova, koničasta spiralna hrbtna stran
    • Ozka spirala za vrtalno konico za hiter transport prahu, večjo hitrost vrtanja in manjše trenje
    • Široka spirala se vrača nazaj proti držalu Svedera za večjo stabilnost in manjšo nevarnost zloma
    • Do 20 % več lukenj na polnjenje baterije v primerjavi s standardnim štirirobim Svederom v beton
    • Narejeno v Nemčiji

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina [mm]: 150
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: SDS-Plus MX4 5,5 x 215 - 1 kos

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico