Sveder za beton SDS+ MX4 5X215 - 1 KOS

Št. art.: 4932478465
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932478465
EAN/GTIN 4058546346560
Številka proizvajalca 4932478465
L-število L00800 1991

Opis

Opis:

  • Štirje simetrični 90° rezalni robovi zagotavljajo okrogle luknje za optimalno vgradnjo čepov
  • 4-spiralna geometrija z veliko prostornino spirale za optimalen transport prahu
  • Centrična konica za enostavno in natančno vrtanje
  • Varjen, enodelni HM element pri Ø 5-10 mm
  • Večji spiralni vstopni kanal zagotavlja hitrejši potek vrtanja
  • Več karbida za daljšo življenjsko dobo, zlasti konice Svedera
  • 4 pogonski zobje Breaker Points za večjo hitrost vrtanja
  • Povečane ojačitvene fazone za daljšo življenjsko dobo v primeru udarcev z ojačitvijo
  • Nova, koničasta spiralna hrbtna stran
  • Ozka spirala za vrtalno konico za hiter transport prahu, večjo hitrost vrtanja in manjše trenje
  • Široka spirala se vrača nazaj proti držalu Svedera za večjo stabilnost in manjšo nevarnost zloma
  • Do 20 % več lukenj na polnjenje baterije v primerjavi s standardnim štirirobim Svederom v beton
  • Narejeno v Nemčiji

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 150
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Plus MX4 5 x 215 - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico