Diamantni vrtalnik DIAMANT MAX M14, 102 mm

Št. art.: 4932478287
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
    Vrsta izdelka Žage za luknje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932478287
    EAN/GTIN 4058546344641
    Številka proizvajalca 4932478287

    Opis

    Opis:

    • Vrtalniki z diamantno konico so bili razviti posebej za profesionalno uporabo v trdih materialih, npr
    • porcelanu, gresu, ploščicah iz naravnega kamna, litem železu ali steklenih vlaknih
    • Vrtalniki DIAMOND MAX™ zagotavljajo vrhunsko zmogljivost in življenjsko dobo tudi pri uporabi v najtrših materialih
    • Suhi vrtalniki: ti diamantni vrtalniki ne potrebujejo hlajenja z vodo
    • Nosilec M14: za neposredno uporabo s kotnimi brusilniki
    • Čiste luknje: s temi svedri lahko vrtate čiste in natančne luknje, ne da bi pri tem poškodovali površino
    • Trajnost: visokokakovostni vakuumsko spajkani diamanti za dolgo življenjsko dobo in hitrejše vrtanje
    • Trajnost: Robustno ohišje vrtalnika ohrani svojo obliko
    • Enostavno odstranjevanje jedra vrtalnika: Izmetne reže na večjih premerih za lažje nameščanje in odstranjevanje jedra vrtalnika
    • Področja uporabe:
    • Keramične ploščice - vse vrste mehke in trde: porcelan/finestoneware/naravni kamen/teraco/terakota/umetni kamen/glazure
    • Lito železo
    • Steklena vlakna
    • Plexiglass/Perspex
    • Priporočila za uporabo: Diamantne svedre lahko zaradi vtičnice M14 uporabljate neposredno s kotnim brusilnikom
    • To storite tako, da sprostite blokado vretena in vrtalnik privijete neposredno na navoj
    • Zategnite z odprtim ključem

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina [mm]: 35
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: M14 Diamantni vrtalnik 102 mm - 1 kos

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico