Diamantni vrtalnik DIAMANT MAX M14, 68 mm

Št. art.: 4932478285
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932478285
EAN/GTIN 4058546344627
Številka proizvajalca 4932478285
L-število L00800 2735

Opis

Opis:

  • Vrtalniki z diamantno konico so bili razviti posebej za profesionalno uporabo v trdih materialih, npr
  • porcelanu, gresu, ploščicah iz naravnega kamna, litem železu ali steklenih vlaknih
  • Vrtalniki DIAMOND MAX™ zagotavljajo vrhunsko zmogljivost in življenjsko dobo tudi pri uporabi v najtrših materialih
  • Suhi vrtalniki: ti diamantni vrtalniki ne potrebujejo hlajenja z vodo
  • Nosilec M14: za neposredno uporabo s kotnimi brusilniki
  • Čiste luknje: s temi svedri lahko vrtate čiste in natančne luknje, ne da bi pri tem poškodovali površino
  • Trajnost: visokokakovostni vakuumsko spajkani diamanti za dolgo življenjsko dobo in hitrejše vrtanje
  • Trajnost: Robustno ohišje vrtalnika ohrani svojo obliko
  • Enostavno odstranjevanje jedra vrtalnika: Izmetne reže na večjih premerih za lažje nameščanje in odstranjevanje jedra vrtalnika
  • Področja uporabe:
  • Keramične ploščice - vse vrste mehke in trde: porcelan/finestoneware/naravni kamen/teraco/terakota/umetni kamen/glazure
  • Lito železo
  • Steklena vlakna
  • Plexiglass/Perspex
  • Priporočila za uporabo: Diamantne svedre lahko zaradi vtičnice M14 uporabljate neposredno s kotnim brusilnikom
  • To storite tako, da sprostite blokado vretena in vrtalnik privijete neposredno na navoj
  • Zategnite z odprtim ključem

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 35
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: M14 Diamantni vrtalnik 68 mm - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico