Diamantni sveder M14 18 mm

Št. art.: 4932478276
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
    Vrsta izdelka Žage za luknje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932478276
    EAN/GTIN 4058546344535
    Številka proizvajalca 4932478276
    L-število L00800 2047

    Opis

    Opis:

    • Svederi z diamantno konico so posebej zasnovani za profesionalno uporabo v trdih materialih, npr
    • porcelanu, gresu, ploščicah iz naravnega kamna, litem železu ali steklenih vlaknih
    • Svederi DIAMOND MAX® zagotavljajo vrhunsko zmogljivost in življenjsko dobo orodja tudi pri uporabi v najtrših materialih
    • Sušni Svederi: ti diamantni Svederi ne potrebujejo vodnega hlajenja
    • M14 nastavek: za neposredno uporabo s kotnimi brusilniki
    • Čiste luknje: ti Svederi omogočajo vrtanje čistih in natančnih lukenj brez poškodb površine
    • Trajnost: kakovostni, vakuumsko spajkani diamanti za visoko vzdržljivost in hitrejši potek vrtanja
    • Življenjska doba: Robustno ohišje svedra ostaja dimenzijsko stabilno
    • Lahko odstranjevanje jedra: Izmetne reže na večjih premerih omogočajo lažje nameščanje in odstranjevanje jedra
    • Območja uporabe:
    • Keramične ploščice - vse vrste mehke in trde: porcelan/fino keramiko/naravni kamen/teraco/terakoto/umetni kamen/glazuro
    • Lito železo
    • Steklena vlakna
    • Plexiglass/Perspex
    • Priporočila za uporabo: Diamantne Svedere lahko zaradi vtičnice M14 uporabljate neposredno s kotno brusilko
    • To storite tako, da sprostite blokado vretena in Sveder privijete neposredno na navoj
    • Zategnite z odprtim ključem
    • 2. Če ploščica ni trdno pritrjena na steno ali tla, jo pritrdite z objemko
    • 3. Kotni brusilnik zaženite s polno hitrostjo in rahlo pritiskajte na Sveder pod kotom 20- 30°
    • Takoj ko začne Sveder rezati ploščico, vodite kotni brusilnik pod kotom 90° glede na ploščico
    • 4. Z rahlim pritiskom in krožnimi gibi vodite orodje, da podaljšate življenjsko dobo orodja
    • 5. Pri materialih debeline > 10 mm morate Sveder vsakih 5 sekund voditi iz luknje, da se lahko na zraku za kratek čas ohladi
    • Na ta način se lahko povečata življenjska doba orodja in hitrost vrtanja

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina [mm]: 35
    • Premer odvzema: 14
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: Diamantni vrtalnik M14 18 mm - 1 kos
    • Prijemno držalo: M14

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico