Dleta za ploščice SDS-Max 300x80mm SLEDGE

Št. art.: 4932478269
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932478269
EAN/GTIN 4058546344467
Številka proizvajalca 4932478269
L-število L00800 2255

Opis

Opis:

  • Do 2-krat daljša življenjska doba orodja v primerjavi s standardnimi dletom
  • Samodejno ostrenje konice dleta
  • Izredno dolga delovna dolžina za večji odvzem materiala
  • Zabrušena konica dleta ostane dlje ostra in zmanjšuje zatikanje
  • Narejeno v Nemčiji

Lastnosti:

  • Dolžina [mm]: 300
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Max Sledge 3 široka dleta samoostrilna 300 x 80 mm - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico