Laserski sprejemnik

Št. art.: 4932478104
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
    Vrsta izdelka Merilniki razdalje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932478104
    EAN/GTIN 4058546340377
    Številka proizvajalca 4932478104
    L-število L00800 1638

    Opis

    Opis:

    • Laserski sprejemnik MILWAUKEE™ LLD 50 podaljša domet do 50 metrov
    • Prednja in zadnja LED dioda omogočata enostavno in natančno poravnavo laserskega žarka, kar izboljša postopek nastavitve
    • Magneti redkih zemelj na dveh straneh sprejemnika omogočajo enostavno pritrditev na kovinske površine, idealen za viseče stropne inštalacije
    • Priložena objemka je idealna za prilagajanje višine
    • Laserski detektor ponuja nastavljiv ton in več kot 65 ur delovanja s priloženimi baterijami AA
    • Združljiv z vsemi linijskimi in prečnimi laserji MILWAUKEE®
    • Fine in grobe nastavitve
    • IP54 omogoča pripravljenost laserja na gradbišču
    • Odporen na padce z višine 1 m

    Lastnosti:

    • Doseg [m]: 50
    • Doseg delovanja: 50 m
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,23
    • Teža s paketom baterij: 0,23
    • Varianta izdelka: LLD50

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico