Električni vložek 1/2″ TX50x67 mm SHOCKWAVE

Št. art.: 4932478062
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932478062
EAN/GTIN 4058546339951
Številka proizvajalca 4932478062
L-število L00800 1431

Opis

Opis:

  • Vstavek z močnim bitom s priključkom TX in notranjim kvadratnim gonilom 1/2 po DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Primeren za pritrjevanje z večjimi navori, prilega se neposredno udarnim ključem s priključkom 1/2
  • Odprtina za zatič za pritrditev na orodje in adapterje z zatičem

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: TX50 1/2″ udarni nastavek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico