Električni vložek 1/2″ TX45x67 mm SHOCKWAVE

Št. art.: 4932478061
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932478061
    EAN/GTIN 4058546339944
    Številka proizvajalca 4932478061
    L-število L00800 1432

    Opis

    Opis:

    • Vstavek z močnim bitom s priključkom TX in notranjim kvadratnim gonilom 1/2 po DIN 3121 / ISO 1174-2
    • Primeren za pritrjevanje z večjimi navori, prilega se neposredno udarnim ključem s priključkom 1/2
    • Odprtina za zatič za pritrditev na orodje in adapterje z zatičem

    Lastnosti:

    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: TX45 1/2″ udarni nastavek

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico