Lamelni brusni disk. SLC50/125 K40 keramika

Št. art.: 4932472231
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
    Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932472231
    EAN/GTIN 4058546326272
    Številka proizvajalca 4932472231
    L-število L00800 966

    Opis

    Opis:

    • Ekstremno odstranjevanje materiala s CERA TURBO®: 50 % hitrejše odstranjevanje materiala in do 2-krat daljša življenjska doba v primerjavi z rezalnimi krožniki
    • Keramična hibridna abrazivna tkanina za brušenje jekla in nerjavečega jekla
    • Plastični brusilni disk
    • Visoko prožna podložna ploščica: med brušenjem se zmanjšuje
    • Nizko segrevanje: ne pušča madežev na obdelovanem materialu, zlasti na nerjavnem jeklu
    • Pridelano v Nemčiji
    • Idealno za jeklo, nerjavno jeklo V2A (1.4301)/V4A (1.4401) in barvne kovine (aluminij, titan itd.)
    • Podstavna enota 10 kosov

    Lastnosti:

    • Premer vrtine [mm]: 22,2
    • Premer krožnika: 125
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: Lopataste plošče CERA TURBO 125 mm / zrnatost 40
    • Premer krožnika [mm]: 125

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico