Lamelni brusni disk SL50/125 K120 Cirkonij

Št. art.: 4932472227
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932472227
EAN/GTIN 4058546326234
Številka proizvajalca 4932472227
L-število L00800 530

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni cirkonski korund: daljša življenjska doba jekla in nerjavnega jekla
  • Primerno za jeklo, nerjavno jeklo V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Podporna plošča iz naravnih vlaken: plošča za blaženje vibracij in absorpcijo hrupa
  • Okolju prijazna iz naravnih vlaken
  • Prilagodljiva podložna ploščica: idealno se prilagaja obdelovancu
  • Proizvedeno v Nemčiji
  • Nastavljiva enota 10
  • Idealno območje hitrosti: Ø115 mm: 7.000 - 8.000 min-1
  • Ø125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
  • Prilagajanje: jeklo, neželezno jeklo (aluminij, titan itd.), nerjavno jeklo V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Nastavljiva enota 10

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,2
  • Premer krožnika: 125
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Lupinski kolut Zirkonij 125 mm / zrnatost 120
  • Premer krožnika [mm]: 125

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico