Lamelni brusni disk SL50/115 K40 Cirkonij

Št. art.: 4932472220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
    Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932472220
    EAN/GTIN 4058546326166
    Številka proizvajalca 4932472220
    L-število L00800 2156

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni cirkonski korund: daljša življenjska doba jekla in nerjavnega jekla
    • Primerno za jeklo, nerjavno jeklo V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
    • Podporna plošča iz naravnih vlaken: plošča za blaženje vibracij in absorpcijo hrupa
    • Okolju prijazna iz naravnih vlaken
    • Prilagodljiva podložna ploščica: idealno se prilagaja obdelovancu
    • Proizvedeno v Nemčiji
    • Nastavljiva enota 10
    • Idealno območje hitrosti: Ø115 mm: 7.000 - 8.000 min-1
    • Ø125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
    • Prilagajanje: jeklo, neželezno jeklo (aluminij, titan itd.), nerjavno jeklo V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
    • Nastavljiva enota 10

    Lastnosti:

    • Premer vrtine [mm]: 22,2
    • Premer krožnika: 115
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: Lupinski disk Cirkonij 115 mm / zrnatost 40
    • Premer krožnika [mm]: 115

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico