Diamantni sukanec WCHP-TK, 91 x 525 mm / 1 1/4″ UNC

Št. art.: 4932472192
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932472192
EAN/GTIN 4058546325886
Številka proizvajalca 4932472192
L-število L00800 4211

Opis

Opis:

  • Standardni priključek 1/2 G do premera 40 mm, priključek 1 1/4 UNC od premera 51-150 mm
  • Lasersko varjeni segmenti, odporni proti odlomu
  • Segmenti višine 10 mm za dolgo življenjsko dobo
  • Primerni za uporabo v armiranem betonu
  • Za mokro vrtanje

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 450
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: WCHP-TK 91 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico