Diam. vrtalna krona WCHP-TK 24x270mm 1/2″G

Št. art.: 4932472173
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932472173
EAN/GTIN 4058546325695
Številka proizvajalca 4932472173

Opis

Opis:

  • Standardna montaža 1/2 G do premera 40 mm, montaža 1 1/4 UNC od premera 51-150 mm
  • Lasersko varjeni segmenti, odporni proti rušenju
  • 10 mm visoki segmenti za dolgo življenjsko dobo
  • Primerni za uporabo v armiranem betonu
  • Za mokro vrtanje

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 300
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: WCHP-TK 24 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico