Adapter M9 x 0,75 M za diamant b. M14

Št. art.: 4932472090
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
    Vrsta izdelka Povezovalni del

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932472090
    EAN/GTIN 4058546324865
    Številka proizvajalca 4932472090

    Opis

    Opis:

    • Diamantni vrtalniki so posebej zasnovani za strokovnjake, ki morajo vrtati izredno trde materiale, kot so porcelanaste/kamnite/drobljene ploščice, lito železo ali steklena vlakna, kjer je delo z običajnimi vrtalniki vse težje
    • Ti vrtalniki zagotavljajo odlično zmogljivost in dolgo življenjsko dobo tudi v najtežjih materialih
    • Suha uporaba: ti diamantni svedri ne potrebujejo vode za hlajenje
    • Navoj M14
    • Lahko se namestijo neposredno na brusilne stroje
    • Natančne in čiste luknje: vrtanje lukenj brez razpok po obodu
    • Vzdržljivost: Za hitro rezanje in najboljšo vzdržljivost sta bila uporabljena kakovosten diamant in robustno spajkanje
    • Trajnost: robustno telo iz zlitine, ki se ne upogiba in ne deformira zlahka
    • Enostavno izmetavanje ostankov: Večje reže za izmetavanje za boljši vzvod
    • Področja uporabe: Keramične ploščice - vse trde in mehke vrste: porcelanaste ploščice / kamnita posoda / teraco / marmor / umetni kamen / terakota / aglomerat / glazirana
    • Lito železo Steklena vlakna/GPR (plastika, ojačana s steklenimi vlakni)/Perspex Uporaba: 1
    • Drobci z diamantnim jedrom se namestijo neposredno na kotni brusilnik z navojem M14
    • Na brusilnik pritrdite blokado gredi in neposredno privijete svedre ter jih zategnite s ključem
    • Če svedre namestite na polirno napravo Milwaukee, na orodje namestite adapter 4932472090 in nato na adapter privijte svedre
    • Močno privijte s ključem

    Lastnosti:

    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: Adapter M9 x M0,75M - M14M

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico