Široki merilni trak Premium 8 m, širina 33 mm

Št. art.: 4932471816
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932471816
EAN/GTIN 4058546297152
Številka proizvajalca 4932471816
L-število L00800 3830

Opis

Opis:

  • Brez pregibanja ga je mogoče podaljšati do 4 m - za učinkovitejše delo in daljši doseg
  • Prvih 15 cm traku je premaz, odporen na solze
  • Skale na obeh straneh olajšajo branje pri navpičnem merjenju
  • Na udarce odporno ohišje s 5-točkovnim zaklepanjem za daljšo življenjsko dobo
  • Patentirana zaščita za prste ščiti prste pri vlečenju traku
  • Priponka za pas za enostavno pritrditev
  • Zaščitni premaz iz najlona ščiti trak pred obrabo
  • Preluknjane luknje za enostavno pritrditev na zaklep orodja Milwaukee™ pri delu na višini

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Premium Wide Blade 8 -1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico