Diamantni sveder M14 10 mm

Št. art.: 4932471761
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932471761
EAN/GTIN 4058546296605
Številka proizvajalca 4932471761
L-število L00800 1051

Opis

Opis:

  • Svederi z diamantno konico so posebej zasnovani za profesionalno uporabo v trdih materialih, npr
  • porcelanu, gresu, ploščicah iz naravnega kamna, litem železu ali steklenih vlaknih
  • Svederi DIAMOND MAX® zagotavljajo vrhunsko zmogljivost in življenjsko dobo orodja tudi pri uporabi v najtrših materialih
  • Sušni Svederi: ti diamantni Svederi ne potrebujejo vodnega hlajenja
  • M14 nastavek: za neposredno uporabo s kotnimi brusilniki
  • Čiste luknje: ti Svederi omogočajo vrtanje čistih in natančnih lukenj brez poškodb površine
  • Trajnost: kakovostni, vakuumsko spajkani diamanti za visoko vzdržljivost in hitrejši potek vrtanja
  • Življenjska doba: Robustno ohišje svedra ostaja dimenzijsko stabilno
  • Lahko odstranjevanje jedra: Izmetne reže na večjih premerih omogočajo lažje nameščanje in odstranjevanje jedra
  • Območja uporabe:
  • Keramične ploščice - vse vrste mehke in trde: porcelan/fino keramiko/naravni kamen/teraco/terakoto/umetni kamen/glazuro
  • Lito železo
  • Steklena vlakna
  • Plexiglass/Perspex
  • Priporočila za uporabo: Diamantne Svedere lahko zaradi vtičnice M14 uporabljate neposredno s kotno brusilko
  • To storite tako, da sprostite blokado vretena in Sveder privijete neposredno na navoj
  • Zategnite z odprtim ključem
  • 2. Če ploščica ni trdno pritrjena na steno ali tla, jo pritrdite z objemko
  • 3. Kotni brusilnik zaženite s polno hitrostjo in rahlo pritiskajte na Sveder pod kotom 20- 30°
  • Takoj ko začne Sveder rezati ploščico, vodite kotni brusilnik pod kotom 90° glede na ploščico
  • 4. Z rahlim pritiskom in krožnimi gibi vodite orodje, da podaljšate življenjsko dobo orodja
  • 5. Pri materialih debeline > 10 mm morate Sveder vsakih 5 sekund voditi iz luknje, da se lahko na zraku za kratek čas ohladi
  • Na ta način se lahko povečata življenjska doba orodja in hitrost vrtanja

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 35
  • Premer odvzema: 14
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: M14 Diamantni sveder 10 mm - 1 kos
  • Prijemno stojalo: M14

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico