STUD merilni trak 5 m, širine 33 mm GEN II

Št. art.: 4932471626
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932471626
EAN/GTIN 4058546295257
Številka proizvajalca 4932471626
L-število L00800 3733

Opis

Opis:

  • Tehnologija traku EXO 360® - trpežen in odporen proti obrabi
  • Magnetni končni kavelj olajša uporabo na ravnih ali okroglih površinah
  • Mogoče ga podaljšati do 4 m brez zvijanja - za učinkovitejše delo in daljši doseg
  • Prvih 15 cm traku je premaz, odporen proti raztrganju
  • Merilo na obeh straneh olajša branje pri navpičnih meritvah
  • Patentirana zaščita za prste ščiti prste pri vlečenju traku
  • Udarno odporno ohišje iz ABS z mehkim ročajem za visoko udobje uporabnika in daljšo življenjsko dobo
  • Priponka za pas za enostavno pritrditev
  • Dirka za enostavno pritrditev na zaklep orodja Milwaukee™ pri delu na višini
  • Razred natančnosti II

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: STUD Gen2 5 -1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico