SHOCKWAVE Kompaktni komplet 32 kosov TX

Št. art.: 4932471586
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932471586
EAN/GTIN 4058546294854
Številka proizvajalca 4932471586
L-število L00800 1367

Opis

Opis:

  • Proti udarcem odporni dodatki SHOCKWAVE® so sistemska rešitev na področju udarnih vijakov
  • Inovativni sistemski pribor ni le odporen na udarce in zato primeren za uporabo z udarnimi ključi, temveč ponuja tudi pravi pribor za vse primere vrtanja in vijačenja
  • Lasersko kaljena konica bita WEAR GUARD TIP® za natančnost prileganja in daljšo življenjsko dobo
  • Geometrija SHOCK ZONE® - zelo prožna za absorpcijo učinkov udarcev
  • Prožna SHOCK ZONE® zmanjša obremenitev konice bita in s tem tveganje zloma
  • Kombinacija SHOCK ZONE® in posebnega postopka utrjevanja absorbira udarce
  • Specialno jeklo: jeklena zlitina, razvita za Milwaukee™, je posebej prilagojena za svedre SHOCKWAVE™ in za uporabo z udarnimi ključi
  • Zaradi tega so svedri SHOCKWAVE® stabilnejši in hkrati prožnejši - idealni za zahtevno vijačenje

Lastnosti:

  • Vsebina: SHOCKWAVE™ Shockwave TX biti: 31 x 25 mm dolgi: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25. 1 x adapter za hitro menjavo SHOCKWAVE™ ¼˝ dolžine 73 mm
  • Vsebina pakiranja: 32
  • Varianta izdelka: ShW CD Set TX (32 kosov)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico