Brusilni disk 150x6 mm

Št. art.: 4932471387
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932471387
EAN/GTIN 4058546290153
Številka proizvajalca 4932471387
L-število L00800 1366

Opis

Opis:

  • Uporaba: za splošno obdelavo mehkega jekla in nelegiranega orodnega jekla
  • Vlasti: trd brusilni disk z dolgo življenjsko dobo in dobrimi lastnostmi za grobo brušenje

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,2
  • Premer diska: 150
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SG 27 / 150 x 6 x 22 mm - 10 kosov
  • Premer diska [mm]: 150

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico