Disk za rezanje kovin PRO+ 150 mm, SCS41 1 mm

Št. art.: 4932471386
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932471386
    EAN/GTIN 4058546290146
    Številka proizvajalca 4932471386
    L-število L00800 4677

    Opis

    Opis:

    • Uporaba: Visokokakovostni zelo tanki rezalni krožniki za jeklo, ki ne vsebujejo jekla in žvepla
    • Idealno za rezanje nerjavnega jekla (razen 350 x 4 mm), kislinsko odpornega jekla, Hardoxa, litega železa, vzmetnega jekla, mehkega jekla in orodnega jekla
    • Vrste: 50 % večja hitrost rezanja in 50 % manj prahu v primerjavi s standardnimi 3 mm diski
    • Manjša obraba materiala
    • * Enota naročila 50 kosov

    Lastnosti:

    • Premer vrtine [mm]: 22,2
    • Premer kolesa: 150
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: SCS 41 / 150 x 1,5 x 22 mm - 25 kosov
    • Premer kolesa [mm]: 150

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico