Teleskopska vodna gladina 200 - 366 cm

Št. art.: 4932471355
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932471355
EAN/GTIN 4058546289836
Številka proizvajalca 4932471355
L-število L00800 165

Opis

Opis:

  • Pokriva dolžine od 200 do 366 cm z lasersko graviranimi oznakami
  • Tehnologija libele SHARPSITE® omogoča enostavno odčitavanje
  • Ojačan okvir ščiti niveleto pred poškodbami
  • Precizno frezane merilne površine za natančno merjenje v vseh delovnih položajih
  • Točnost merjenja je 0,029° (0,5 mm/m) v normalnem in zloženem položaju
  • Sistem libel z visokim kontrastom za optimalno berljivost in enostavno čiščenje
  • Ram z ročajem za večje udobje uporabnika med uporabo in prevozom
  • Teleskopska palica je varno nastavljiva za večjo varnost uporabnika

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Raztegljiva raven 200 cm - 366 cm - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico