List za diamantno žago 76 - 1 kos

Št. art.: 4932471333
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932471333
EAN/GTIN 4058546289614
Številka proizvajalca 4932471333
L-število L00800 634

Opis

Opis:

  • Diamantno rezilo za širok spekter uporabe
  • Izvrstne rezalne lastnosti zaradi visoke vsebnosti diamantov
  • Primerno za uporabo v številnih materialih, kot so PVC, granit, ploščice, betonski bloki, kompozitni materiali, mavčne plošče, tanek les, navojne palice in pločevina

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 10
  • Premer rezila: 76
  • Maks. širina rezanja: 1,2
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Diamantno rezilo za več materialov 76 - 1 kos
  • Premer rezila [mm]: 76
  • Širina rezanja [mm]: 1,2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico