List za krožno žago za les za krožne namizne žage, 210/30 mm Z16 z izmeničnimi zobmi

Št. art.: 4932471324
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ lista D 210 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Primerno za material Holz
Število zob 48
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932471324
Kopiraj
EAN/GTIN 4058546289522
Kopiraj
Številka proizvajalca 4932471324
Kopiraj
L-število L01850 2391
Kopiraj
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Prevleka PTFE (teflon): zmanjšuje trenje za hitrejše in hladnejše rezanje
  • Ščiti pred korozijo in nabiranjem smole
  • Lasersko izrezane reže za vibracije: za manjše vibracije in natančnejše reze
  • Reže so napolnjene s poliuretanom in delujejo kot blažilci udarcev, saj preprečujejo, da bi vibracije dosegle karbidne zobe
  • Visoka kakovost lasersko rezanega jekla: zagotavlja natančne reze
  • Kobaltno napolnjeni karbidni zobje: ostanejo dlje ostri za čistejše reze
  • *THIN KERF: optimiziran za akumulatorsko orodje, izjemno tanka širina rezanja za daljši čas delovanja na polnjenje baterije
  • *Vse vrste lesa: Mehki/trdi les, vezan les, premazane plošče, melamin, MDF
  • **Standardni žagini listi brez teflonske prevleke in reže za vibracije

Lastnosti:

  • Število zob: 16
  • Premer vrtine [mm]: 30
  • Premer žaginega lista: 210
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: CSB P W 210 x 30 x 2,4 x 16ATB
  • Premer žaginega lista [mm]: 210
  • Število zob: 16