List za krožno žago za les za krožne žage, 190/30 mm Z36 z izmeničnimi zobmi

Št. art.: 4932471301
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
    Vrsta izdelka List krožne žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932471301
    EAN/GTIN 4058546289294
    Številka proizvajalca 4932471301
    L-število L00800 658

    Opis

    Opis:

    • Prevleka PTFE (teflon): zmanjšuje trenje za hitrejše in hladnejše rezanje
    • Ščiti pred korozijo in nabiranjem smole
    • Lasersko izrezane reže za vibracije: za manjše vibracije in natančnejše reze
    • Reže so napolnjene s poliuretanom in delujejo kot blažilci udarcev, saj preprečujejo, da bi vibracije dosegle karbidne zobe
    • Visoka kakovost lasersko rezanega jekla: zagotavlja natančne reze
    • Kobaltno napolnjeni karbidni zobje: ostanejo dlje ostri za čistejše reze
    • *THIN KERF: optimiziran za akumulatorsko orodje, izjemno tanka širina rezanja za daljši čas delovanja na polnjenje baterije
    • *Vse vrste lesa: Mehki/trdi les, vezan les, premazane plošče, melamin, MDF
    • **Standardni žagini listi brez teflonske prevleke in reže za vibracije

    Lastnosti:

    • Število zob: 36
    • Premer vrtine [mm]: 30
    • Premer žaginega lista: 190
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: CSB P W 190 x 30 x 1,6 x 36ATB
    • Premer žaginega lista [mm]: 190
    • Število zob: 36

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico