Komplet kombiniranih ključev 15 kosov -1ST

Št. art.: 4932464994
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932464994
    EAN/GTIN 4058546229399
    Številka proizvajalca 4932464994
    L-število L00800 3768

    Opis

    Opis:

    • 144 zaskočnih zob s povratnim kotom 2,5° za prilagodljivost v tesnih prostorih
    • Dobrodelna dvojna zaponka za dolgo življenjsko dobo zaskočnega mehanizma
    • Odprtina čeljusti MAX BITE® za manj zdrsov ali vrtenja
    • Barvna oznaka velikosti za enostavno prepoznavanje
    • Kromirana jeklena zlitina, kromirana
    • Zaobljen T-profil ročaj za udobje uporabnika

    Lastnosti:

    • Vsebina: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
    • Vsebina paketa: 15
    • Varianta izdelka: 15 kosov Maxbite Ratchet Metric Combination Spanner Set - 1 kos

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico