Garnitura ključev za klešče 7 kosov -1ST

Št. art.: 4932464993
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932464993
EAN/GTIN 4058546229382
Številka proizvajalca 4932464993
L-število L00800 3579

Opis

Opis:

  • 144 zaskočnih zob s povratnim kotom 2,5° za prilagodljivost v tesnih prostorih
  • Dobrodelna dvojna zaponka za dolgo življenjsko dobo zaskočnega mehanizma
  • Odprtina čeljusti MAX BITE® za manj zdrsov ali vrtenja
  • Barvna oznaka velikosti za enostavno prepoznavanje
  • Kromirana jeklena zlitina, kromirana
  • Zaobljen T-profil ročaj za udobje uporabnika

Lastnosti:

  • Vsebina: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm
  • Vsebina paketa: 7
  • Varianta izdelka: Komplet metričnih kombiniranih ključev Maxbite z deščico 7 kosov - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico