M18FOPH-EXA PODALJŠEK ROČAJA

Št. art.: 4932464960
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
Številka izdelka 4932464960
EAN/GTIN 4058546229054
Številka proizvajalca 4932464960
L-število Z0E074 232

Opis

Opis:

  • Združljiv s sistemom nastavkov QUIK-LOK™ Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head
  • Z lahkoto dodajte dodatnih 91 cm dosega za delo z visokim rezalnikom Milwaukee™ Outdoor Power ali nastavkom za obrezovanje žive meje, brez lestve in zato bolj varno

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta tehnologije: Gorivo
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dostavljeno: V škatli
  • Teža [kg]: 0,9
  • Vključen polnilnik: Ni vključenega polnilnika
  • Vključeno držalo: Vključno z: Ne
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: M18 FOPH-EXA

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico