Vodoravnica Slim 60 cm magnetna

Št. art.: 4932464855
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
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932464855
EAN/GTIN 4058546228002
Številka proizvajalca 4932464855
L-število L01780 1913

Opis

Opis:

  • 2 robustni akrilni viali, odporni na udarce in UV-žarke.Natančno frezane merilne površine (do 120 cm) za natančno poravnavo.Gumijasti zaključki, ki absorbirajo udarce
  • Drsni zamaški za enostavno namestitev na gladke površine
  • Trajna možnost obešanja za enostavno shranjevanje
  • Točnost s certifikatom VPA
  • Točnost merjenja je 0,029° (0,5 mm/m)

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Magnetna vitka raven 60cm - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico