Žaga za luknje Bi-Metal 43 mm, Izvajalec

Št. art.: 4932464686
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932464686
EAN/GTIN 4058546226312
Številka proizvajalca 4932464686
L-število L00800 4469

Opis

Opis:

  • Spremenljiva geometrija zob 4/6 TPI za hiter potek vrtanja in univerzalno uporabo
  • Bi-kovinski zobniki za optimalno vzdržljivost in daljšo življenjsko dobo
  • Za univerzalno uporabo v jeklu, barvnih kovinah, lesu, mavčnih ploščah in plastiki

Lastnosti:

  • Maks. globina reza: 38
  • Maks. Globina reza [mm]: 38
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: HSAW 43 MM - 1PC

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico