Premium merilni trak 5 m, 27 mm širok magnet.

Št. art.: 4932464599
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932464599
EAN/GTIN 4058546225445
Številka proizvajalca 4932464599
L-število L00800 3612

Opis

Opis:

  • Močan magnet omogoča enostavno namestitev končnega kavlja na ravne ali okrogle površine
  • Kompaktna in ergonomska zasnova
  • Mogoče ga je podaljšati do 3,4 m brez preloma - za učinkovitejše delo
  • Nesvetleča najlonska zaščitna prevleka za do 10-krat daljšo življenjsko dobo
  • 27 mm širok trak z obojestranskim skaliranjem olajša branje pri navpičnem merjenju
  • Patentirana zaščita za prste z optimizirano stično površino za varno stojalo
  • 5-točkovna blokada ohišja za daljšo življenjsko dobo
  • Razred natančnosti II
  • Arhitekturno merilo za enostavno pretvorbo risb v merilo

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Magnetni merilni trak 5 m / 27 - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico