VDE Električni diagonalni rezalniki 180 mm

Št. art.: 4932464569
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932464569
EAN/GTIN 4058546225148
Številka proizvajalca 4932464569

Opis

Opis:

  • Certifikat VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Preizkušeno do 10.000 voltov in zagotovljeno do 1.000 voltov
  • Preizkušeno do -40°
  • Jeklene čeljusti so popolnoma kovane, kaljene in kaljene za optimalno življenjsko dobo orodja
  • Površinski premaz iz sivega titana ne odbija svetlobe in zagotavlja visoko zaščito pred korozijo
  • Indukcijsko kaljeni rezalni robovi
  • Precizna obdelava za optimalen prenos moči in odličen vzvod
  • Ergonomski ročaji za visoko udobje uporabnika

Lastnosti:

  • Teža [g]: 250
  • Dolžina [mm]: 180
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: VDE težki diagonalni rezalnik 180 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico