VDE Škarje za kable 160 mm

Št. art.: 4932464562
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932464562
EAN/GTIN 4058546225070
Številka proizvajalca 4932464562
L-število L00800 3799

Opis

Description:

  • Outils certifiés VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Testés à 10000 volts et garantis à 1000 volts
  • Testés jusquà -40°C
  • Les lames en acier sont entièrement forgées, trempées pour une meilleure durabilité
  • La finition de surface en titane gris est non réfléchissante et garantit une résistance maximale à la corrosion
  • Lames trempés par induction pour couper tous les matériaux même les plus durs
  • Joint usiné avec précision pour une transmission de puissance maximale avec un effet de levier optimal pour un travail facile et sans effort
  • Poignée ergonomique avec prise souple pour une manipulation confortable et une bonne prise en main

Caractéristique(s):

  • Poids [g] : 185
  • Longueur [mm] : 160
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : VDE Cable Cutter 160mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico