Komplet kombiniranih ključev 7 kosov metričnih ključev

Št. art.: 4932464257
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932464257
    EAN/GTIN 4058546222024
    Številka proizvajalca 4932464257
    L-število L00800 3738

    Opis

    Opis:

    • Odprtina čeljusti MAX BITE® za manjše zdrsavanje ali vrtenje
    • Zaobljen T-profil ročaj za visoko udobje uporabnika
    • Optimalna rešitev za shranjevanje, 7-delni komplet z ročajem za prenašanje
    • 15-delni komplet v nosilcu za enostavno shranjevanje v predalih za orodje
    • Barvna oznaka velikosti za lažje prepoznavanje
    • Kranjski 15°
    • Kromirana jeklena zlitina, kromirana

    Lastnosti:

    • Vsebine: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm
    • Vsebina paketa: 7
    • Varianta izdelka: metrični glavnik Maxbite - 7 kosov. Set ključev - 1 kos

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico