Kompaktni komplet SHOCKWAVE 32 kosov - 1ST

Št. art.: 4932464240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932464240
EAN/GTIN 4058546221850
Številka proizvajalca 4932464240
L-število L00800 780

Opis

Opis:

  • Proti udarcem odporni dodatki SHOCKWAVE® so sistemska rešitev na področju udarnih vijakov
  • Inovativni sistemski pribor ni le odporen na udarce in zato primeren za uporabo z udarnimi ključi, temveč ponuja tudi pravi pribor za vse primere vrtanja in vijačenja
  • Lasersko kaljena konica bita WEAR GUARD TIP® za natančnost prileganja in daljšo življenjsko dobo
  • Geometrija SHOCK ZONE® - zelo prožna za absorpcijo učinkov udarcev
  • Prožna SHOCK ZONE® zmanjša obremenitev konice bita in s tem tveganje zloma
  • Kombinacija SHOCK ZONE® in posebnega postopka utrjevanja absorbira udarce
  • Specialno jeklo: jeklena zlitina, razvita za Milwaukee™, je posebej prilagojena za svedre SHOCKWAVE™ in za uporabo z udarnimi ključi
  • Zaradi tega so svedri SHOCKWAVE® stabilnejši in hkrati prožnejši - idealni za zahtevno vijačenje

Lastnosti:

  • Vsebina: udarno odporni biti SHOCKWAVE™: dolžina 31 x 25 mm: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX 40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO 20 / 1 x TX BO25, 1 x šestilo 3 mm / 1 x šestilo 4 mm / 1 x šestilo 5 mm / 1 x šestilo 6 mm. 1 x SHOCKWAVE™ udarno odporno držalo za bite ¼˝ Držalo za šestilo dolžine 73 mm.
  • Vsebina pakiranja: 32
  • Varianta izdelka: ShW CD Set (32pc)

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.