Vrtalniki za kovino HSS-G THUNDERWEB DIN 338 pakiranje 5 kosov, 9,1 x 125 mm, HSS-G

Št. art.: 4932459876
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932459876
EAN/GTIN 4058546030483
Številka proizvajalca 4932459876
L-število L00800 2601

Opis

Opis:

  • Inovativno jedro svedra Thunderweb HSS je stožčasto oblikovano, kar pomeni, da se v smeri proti držalu svedra krepi, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Parabolična žlebljenja omogočajo hitro odvajanje stružnic, kar zmanjšuje nastajanje toplote in podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Spiralna geometrija - spirala Thunderweb za hitrejše odvajanje vročih stružnic
  • Boljša porazdelitev toplote za daljšo življenjsko dobo orodja
  • 135° navzkrižno brušena vrtalna konica za natančno vrtanje brez centriranja
  • Polirana površina za manjše trenje in daljšo življenjsko dobo orodja
  • Kaseta iz ABS z dodatnim mehkim oprijemom za zaščito vogalov
  • Vzdrži visok kontaktni tlak za večjo odpornost na zlom

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 81
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: TW 9,1 x 125 - 5 kosov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico