Vrtalniki za kovino HSS-G THUNDERWEB DIN 338 pakiranje 10 kosov, 2,9 x 61 mm, HSS-G

Št. art.: 4932459840
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932459840
EAN/GTIN 4058546030124
Številka proizvajalca 4932459840
L-število L00800 4266

Opis

Opis:

  • Inovativno jedro svedra Thunderweb HSS je stožčasto oblikovano, kar pomeni, da se v smeri proti držalu svedra krepi, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Parabolična žlebljenja omogočajo hitro odvajanje stružnic, kar zmanjšuje nastajanje toplote in podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Spiralna geometrija - spirala Thunderweb za hitrejše odvajanje vročih stružnic
  • Boljša porazdelitev toplote za daljšo življenjsko dobo orodja
  • 135° navzkrižno brušena vrtalna konica za natančno vrtanje brez centriranja
  • Polirana površina za manjše trenje in daljšo življenjsko dobo orodja
  • Kaseta iz ABS z dodatnim mehkim oprijemom za zaščito vogalov
  • Vzdrži visok kontaktni tlak za večjo odpornost na zlom

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 33
  • Vsebina pakiranja: 10
  • Varianta izdelka: TW 2,9 x 61 - 10 kosov

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.