BTS-BSA nastavek za vijačenje

Št. art.: 4932459623
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
    Številka izdelka 4932459623
    EAN/GTIN 4058546027957
    Številka proizvajalca 4932459623

    Opis

    Opis:

    • Združljiv z 12- in 18-voltnim izvijačem za suhomontažne plošče (BTS 12 C in BTS 18 BL)
    • Združljiv s komercialno dostopnimi vijaki
    • Skupna dolžina 238 mm
    • Velika odprtina omogoča enostavno čiščenje orodja
    • Veliko nastavitveno kolesce za natančno nastavitev +/- 3 mm
    • Prednastavljene velikosti vijakov za hitro nastavitev brez orodja
    • Za vijake dolžine od 25 do 55 mm
    • Max. Premer vijaka do 4,2 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico