POLNILEC M12TC

Št. art.: 4932459450
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
    Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932459450
    EAN/GTIN 4058546011116
    Številka proizvajalca 4932459450
    L-število L00820 298

    Opis

    Opis:

    • Kompaktni polnilnik MILWAUKEE™ polni vse baterije M12®
    • Polni elektronske naprave prek izhoda USB 2,1 A
    • Združljiv z vsemi termičnimi sponkami za baterije MILWAUKEE™
    • Baterije REDLITHIUM® 1,5 Ah / 2,0 Ah / 3,0 Ah se napolnijo v 2 urah / 2,5 urah / 4 urah ali manj
    • Priložena priključek USB in 90 cm kabla USB

    Lastnosti:

    • Baterija: Li-ion
    • Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0, 3,0, 4,0, 6,0
    • Sistem baterije: M12
    • Napetost [V]: 12

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico