Stiskalna čeljust J12-ACz16, nazivna širina ACz16 za 12 V stiskalno orodje

Št. art.: 4932459389
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
    Vrsta izdelka čeljusti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932459389
    EAN/GTIN 4058546010508
    Številka proizvajalca 4932459389
    L-število L00800 4297

    Opis

    Opis:

    • M12 in M18 čeljusti stiskalnic FORCE LOGIC so izdelane po najvišjih standardih kakovosti stiskanja in vzdržljivosti v industriji
    • Te čeljusti so zasnovane za enostavno odpiranje z enim palcem in ob uporabi z orodji za stiskanje M12 in M18 FORCE LOGIC zagotavljajo rešitev za stiskanje z eno roko za cevi do 108 mm
    • Stisne čeljusti zagotavljajo visokokakovostne stisnjene povezave na vseh običajnih znamkah priključkov..

    Lastnosti:

    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: Jaw J12 - ACz 16 - 1 kos

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico