Ekstrakcijski vrtalnik SDS-Max, 35 x 900 mm

Št. art.: 4932459300
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932459300
EAN/GTIN 4058546002664
Številka proizvajalca 4932459300
L-število L00800 4683

Opis

Opis:

  • Vgrajena možnost odsesavanja prahu za hitrejše in učinkovitejše vrtanje, odstrani do 99 % vrtalnega prahu
  • Vrtanje z malo prahu za čisto in varno delovno okolje
  • Aktivno hlajenje vrtalne glave za daljšo življenjsko dobo
  • Zaščita s štirimi rezili preprečuje zatikanje svedra v primeru udarcev v ojačitev
  • Precizna koncentričnost in natančno prileganje lukenj za čepe, testirano s strani PGM
  • Univerzalni odsesovalni adapter ustreza vsem običajnim odsesovalnim sistemom s premerom cevi 32-38 mm

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 700
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Max Dustless 35 x 900 - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico