Sveder SDS+ brez prahu 12x235mm (1 kos)

Št. art.: 4932459283
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932459283
EAN/GTIN 4058546002497
Številka proizvajalca 4932459283

Opis

Opis:

  • Vgrajena možnost odsesavanja prahu za hiter in učinkovit potek vrtanja
  • Vrtanje z nizko vsebnostjo prahu za čisto in varno delovno okolje
  • Aktivno hlajenje vrtalne glave za daljšo življenjsko dobo
  • Zaščita s štirimi rezili preprečuje zatikanje svedra v primeru udarcev v armaturo
  • Precizna koncentričnost in natančno prileganje lukenj za čepe, preizkušeno s strani PGM
  • Univerzalni odsesovalni adapter ustreza vsem običajnim sistemom odsesovanja s premerom cevi 32-38 mm

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 200
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Plus Dustless 12 x 325 - 1 kos