Litoželezni nivelir 80 cm

Št. art.: 4932459099
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
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932459099
EAN/GTIN 4002395283125
Številka proizvajalca 4932459099
L-število L00800 1998

Opis

Opis:

  • 2 robustni akrilni libeli, odporni na udarce in UV žarke
  • 2 močni litoželezni udarni površini za izravnavo
  • Šablone za enostavno prepoznavanje premerov svedrov 5-12 mm
  • Precizno frezane merilne površine za natančno izravnavo
  • Možnost dolgotrajnega obešanja za enostavno shranjevanje
  • Točnost je potrjena s strani VPA
  • Točnost merjenja je 0,029° (0,5 mm/m)

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: REDCAST Die-cast Level 80 cm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico