Vodna gladina Torpedo 360° 25cm magn.

Št. art.: 4932459096
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
    Vrsta izdelka Vodna tehtnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932459096
    EAN/GTIN 4002395282494
    Številka proizvajalca 4932459096
    L-število L00850 56

    Opis

    Opis:

    • Tehnologija mehurčkaste nivelete SHARPSITE® omogoča enostavno odčitavanje
    • Prilagodljiva 360° kotna niveleta za merjenje in prenašanje kotov
    • Zaklenjena mehurčkasta nivelirka za visoko natančnost, tudi če je nivelirka vmes shranjena v vrečki
    • Magnetno polje magneta redke zemlje je preusmerjeno z železno ploščo za optimalno oprijemalno moč
    • Ojačane libele so zaprte v trpežen akrilni blok za dolgo življenjsko dobo
    • Trdno odlit aluminijast profil
    • Točno izrezane merilne površine z V-žlebom za enostavno postavitev na okrogel material
    • Preluknjane luknje za enostavno pritrditev na ogrodje orodja Milwaukee™ pri delu na višini
    • Točnost merjenja je 0,029° (0,5 mm/m)

    Lastnosti:

    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: Torpedni nivelir z vialo v bloku

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico