Vodoravnica Slim 100 cm

Št. art.: 4932459093
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932459093
EAN/GTIN 4002395282463
Številka proizvajalca 4932459093
L-število L00800 2220

Opis

Opis:

  • 2 robustni akrilni viali, odporni na udarce in UV-žarke
  • Precizno frezane merilne površine (do 120 cm) za natančno poravnavo
  • Gumijasti končni pokrovčki, ki absorbirajo udarce
  • Drsni zamaški za enostavno uporabo na gladkih površinah
  • Dolgotrajna možnost obešanja za enostavno shranjevanje
  • Točnost, potrjena s strani VPA
  • Točnost merjenja je 0,029° (0,5 mm/m)

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Slim Box Level 100 cm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico